KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 16,5 mm

Artikl br.: 236604 16,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 16,5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ABS
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 85 mm
Duljina izboja LA 116 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204 12-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236604 16,5
EAN / GTIN 4047109194403
Broj proizvođača U45 51650

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D − 0,1 / + 0,35

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605236610.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

  • Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
  • Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
  • Bušenje uz pomak osi Vmaks. = 0,25 mm.
  • Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 16,5 mm

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 16,5 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
660,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
524,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 1 1
Unutarnje hlađenje da da
Drška ABS ISO 9766
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Strategija rezanja HPC HPC
Korisna duljina L1 85 85
Serija KUB Pentron® Power Drill

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu