{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 35,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 180 mm | |
Duljina izboja LA | 221 mm | |
ABS® ⌀ d | 63 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110408 38-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236604 35,5 | |
EAN / GTIN | 4047109199088 | |
Broj proizvođača | U45 63550 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, ⌀ DC m7: 35,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
893,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
710,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 35,5 | 35,5 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Duljina izboja LA | 221 mm | 206 mm |