{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 40,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 205 mm | |
za colni ⌀ | 1 19/32 col | |
Duljina izboja LA | 249 mm | |
ABS® ⌀ d | 63 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236604 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201064 | |
Broj proizvođača | U45 64050 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 40,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
916,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
748,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | 5×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Nazivni ⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Drška | ABS | ISO 9766 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
za colni ⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |