KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 26 mm

Artikl br.: 235505 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 26
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
    Drška ABS
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Korisna duljina L1 78 mm
    Duljina izboja LA 113 mm
    ABS® ⌀ d 50 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 07T308 23-..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina L 144 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 235505 26
    EAN / GTIN 4047109026124
    Broj proizvođača U11 52600

    Opis

    Izvedba:

    S ABS® drškom.

    Upotreba:

    S okretnim pločama br. 236520236576.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

    Napomena:

    Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
    Svrdla pomaknute osi do Vmaks. = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010239012.
    Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D+0,5mm.
    Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu