{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 112 mm | |
Duljina izboja LA | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 212 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 36 | |
EAN / GTIN | 4062406253325 | |
Broj proizvođača | 235005 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
514,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Duljina drške Ls | 70 | 68 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 142 | 134 |