{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 17,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 54 mm | |
za colni ⌀ | 11/16 col | |
Duljina izboja LA | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253073 | |
Broj proizvođača | 235005 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 17,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
318,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
387,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
za colni ⌀ | 11/16 | 11/16 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |