{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 108 mm | |
za colni ⌀ | 1 3/8 col | |
Duljina izboja LA | 136 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 196 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253318 | |
Broj proizvođača | 235005 35 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 35 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
416,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
508,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 | 40 |
Korisna duljina L1 | 108 | 105 |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill |