{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 69 mm | |
Duljina izboja LA | 88 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 144 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 22 | |
EAN / GTIN | 4062406253141 | |
Broj proizvođača | 235005 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
405,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 25 | 25 |
Duljina drške Ls | 56 | 56 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Korisna duljina L1 | 69 | 66 |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill |