{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 75 mm | |
Duljina izboja LA | 97 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 157 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 24 | |
EAN / GTIN | 4062406253172 | |
Broj proizvođača | 235005 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ D | 24 | 24 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 |
Duljina drške Ls | 60 | 60 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 97 | 92 |