{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 20 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 100 mm | |
Duljina izboja LA | 132 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 163 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234025 20 | |
EAN / GTIN | 4062406738884 | |
Broj proizvođača | 234025 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5×D, ⌀ DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
601,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
504,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 20 | 20 | 20 | 20 |
Drška | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 132 mm | 104 mm | 98 mm | 102 mm |