{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 18 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 90 mm | |
Duljina izboja LA | 121 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 152 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234025 18 | |
EAN / GTIN | 4062406738860 | |
Broj proizvođača | 234025 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5×D, ⌀ DC: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
590,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Korisna duljina L1 | 90 mm | 72 mm | 72 mm | 75 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 121 mm | 96 mm | 89 mm | 92 mm |