{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 30 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 150 mm | |
Duljina izboja LA | 185 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 216 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738952 | |
Broj proizvođača | 234025 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
711,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
Nazivni ⌀ D | 30 | 30 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serija | Power Drill | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |