SOGX 080407 ST900

Artikl br.: 234062 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,70 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 080407
Serija Power Drill
Tip ST900
Vrsta HB6535
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,08 - 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Broj proizvođača 234062 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu