GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 17 mm

Artikl br.: 234025 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ D 17
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ABS
Primjena bušilice uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 85 mm
Duljina izboja LA 116 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 060305
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 2
Ukupna duljina L 147 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234025 17
EAN / GTIN 4062406738846
Broj proizvođača 234025 17

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 060305.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu