GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 35 mm

Artikl br.: 234020 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ D 35
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ABS
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 105 mm
za colni ⌀ 1 3/8 col
Duljina izboja LA 146 mm
ABS® ⌀ d 63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 110509
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 15IP (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 2
Ukupna duljina L 184 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234020 35
EAN / GTIN 4062406738808
Broj proizvođača 234020 35

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 110509.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu