{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 21 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 63 mm | |
Duljina izboja LA | 95 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234020 21 | |
EAN / GTIN | 4062406738723 | |
Broj proizvođača | 234020 21 |