{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 72 mm | |
Duljina izboja LA | 104 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234020 24 | |
EAN / GTIN | 4062406738754 | |
Broj proizvođača | 234020 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
501,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano koso bušenje ;uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 24 | 24 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serija | Power Drill | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |