SOGX 080407 ALU

Artikl br.: 234060 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 080407
    Serija Power Drill
    Tip ALUMINIJ
    Vrsta HB6810
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f 0,08 - 0,21 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 234060 ALU
    EAN / GTIN 4045197742360
    Broj proizvođača 234060 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    500
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    300
    Aluminij > 10% Si
    N
    220
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    GARANT Power Drill br. 234000234025.

    Preporuka:

    Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu