GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 30 mm

Artikl br.: 234020 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ D 30
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ABS
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 90 mm
Duljina izboja LA 125 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 10IP (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 2
Ukupna duljina L 156 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234020 30
EAN / GTIN 4062406738785
Broj proizvođača 234020 30

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 100408.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu