{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 128 mm | |
Duljina izboja LA | 152 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 32 | |
EAN / GTIN | 4045197740618 | |
Broj proizvođača | 234010 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
610,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
439,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 152 mm | 157 mm | 158 mm |