{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 40 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 160 mm | |
Duljina izboja LA | 188 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 130511 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740816 | |
Broj proizvođača | 234010 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
674,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
483,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ drške Ds | 40 | 40 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Duljina izboja LA | 188 | 196 |