SOGX 050204 ST900

Artikl br.: 234032 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,46 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 050204
    Serija Power Drill
    Tip ST900
    Vrsta HB6535
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak f 0,05 - 0,1 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 234032 ST900
    EAN / GTIN 4045197697646
    Broj proizvođača 234032 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    270
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    250
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    GARANT Power Drill br. 234000234025.

    Preporuka:

    Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu