{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 30 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 120 mm | |
Duljina izboja LA | 143 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 30 | |
EAN / GTIN | 4045197740557 | |
Broj proizvođača | 234010 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
556,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 120 | 123 |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |