Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni 10IP

Artikl br.: 239700 10IP
Postavite cijenu 10 Piece (3,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10IP
Navoji M3,5
Ukupna duljina 7,3 mm
Stezni moment 2,8 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239700 10IP
EAN / GTIN 4045197376992
Broj proizvođača 239700 10IP

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu