Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni 15IP

Artikl br.: 239700 15IP
Postavite cijenu 10 Piece (3,52 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 15IP
    Navoji M3,5
    Ukupna duljina 8,5 mm
    Stezni moment 2,8 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239700 15IP
    EAN / GTIN 4045197697622
    Broj proizvođača 239700 15IP

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu