{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 92 mm | |
Duljina izboja LA | 112 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 23 | |
EAN / GTIN | 4045197740342 | |
Broj proizvođača | 234010 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 23 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nazivni ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 92 | 92 | 95 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 112 | 116 | 116 |