{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 38 mm | |
Duljina izboja LA | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 | |
Broj proizvođača | 234000 18,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 18,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Duljina drške Ls | 56 | 56 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |