GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 37,5 mm

Artikl br.: 234000 37,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ D 37,5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 76 mm
Duljina izboja LA 103 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 68 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 130511
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 20IP (6,3 Nm)
Vrste pločica za unutarnje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234000 37,5
EAN / GTIN 4045197740021
Broj proizvođača 234000 37,5

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 130511.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu