{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 32 mm | |
Vrsta | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Kut vrha | 132 stupanj | |
za tip osnovnog elementa | 25 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,34 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 232286 32 | |
EAN / GTIN | 4045197593627 | |
Broj proizvođača | 232286 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | HSS E PM | HM |
Vrsta | TiAlN | HB3040 |
Kut vrha | 132 | 160 |
Za veličinu tijela svrdla | 32 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |