{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Korisna duljina L1 | 52,5 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX15 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232240 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717757 | |
Broj proizvođača | 232240 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 25
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
341,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 |
Korisna duljina L1 | 52,5 | 39 |