Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 48

Artikl br.: 232240 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 1,5×D
Drška ISO 9766
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
Korisna duljina L1 97,5 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 70 mm
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232240 48
EAN / GTIN 4045197717771
Broj proizvođača 232240 48

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu