{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 36 mm - 47 mm | |
Korisna duljina L1 | 70,5 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX20 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232240 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717764 | |
Broj proizvođača | 232240 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 36
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
636,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 40 | 32 |
Duljina drške Ls | 70 | 60 |
Korisna duljina L1 | 70,5 | 56 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |