Torx® set vijaka 10-dijelni TX20

Artikl br.: 232990 TX20
Postavite cijenu 10 Piece (2,95 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip TX20
    Navoji M5×0,8
    Ukupna duljina 14,2 mm
    Stezni moment 6,2 Nm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232990 TX20
    EAN / GTIN 4045197506245
    Broj proizvođača 232990 TX20

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu