Torx® set vijaka 10-dijelni TX9

Artikl br.: 232990 TX9
Postavite cijenu 10 Piece (2,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX9
Navoji M3×0,5
Ukupna duljina 7,5 mm
Stezni moment 2,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232990 TX9
EAN / GTIN 4045197506221
Broj proizvođača 232990 TX9

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu