Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS-E-PM 60 mm

Artikl br.: 232286 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Kut vrha: 132

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D 60 mm
    Vrsta TiAlN
    Rezni materijal HSS E PM
    Kut vrha 132 stupanj
    za tip osnovnog elementa 48
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,5 mm/okr
    Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,36 mm/okr
    Broj oštrica Z 2
    Broj zamjena/oštrica 1
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232286 60
    EAN / GTIN 4045197593801
    Broj proizvođača 232286 60

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    200
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    120
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    65
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja.
    S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje.
    Za rupe do točnosti IT10.

    Napomena:

    Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu