{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 32 mm | |
Vrsta | HB3040 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 160 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 32 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Primjena bušilice | Paketno bušenje | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231645 32 | |
EAN / GTIN | 4062406163099 | |
Broj proizvođača | 231645 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB3040, ⌀ D: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | HM | HSS E PM |
Vrsta | HB3040 | TiAlN |
Kut vrha | 160 stupanj | 132 stupanj |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |