HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7 18,5 mm

Artikl br.: 231645 18,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 160
  • Primjena bušilice: Paketno bušenje
  • Polustandardno: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 18,5 mm
    Vrsta HB3040
    Rezni materijal HM
    Kut vrha 160 stupanj
    Za veličinu tijela svrdla 18
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,3 mm/okr
    Primjena bušilice Paketno bušenje
    Polustandardno da
    Broj oštrica Z 2
    Broj zamjena/oštrica 1
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231645 18,5
    EAN / GTIN 4062406162870
    Broj proizvođača 231645 18,5

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
    Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.
    Poseban vrh u obliku piramide, optimalno zabušivanje — čak i u nestabilnim uvjetima i u slučaju dugih izvučenih dijelova alata.
    Kao primjerice pri obradi lima i čeličnih nosača. Prikladno i za paketne provrte.

    Napomena:

    Dubina bušenja bez unutarnjeg hlađenja do maksimalno 1×D.
    Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
    Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu