Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 48

Artikl br.: 232255 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 8×D
    Drška ISO 9766
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
    Korisna duljina L1 422,3 mm
    ⌀ drške Ds 40 mm
    Duljina drške Ls 70 mm
    Stezni vijci 232990 TX20
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232255 48
    EAN / GTIN 4045197592545
    Broj proizvođača 232255 48

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S unutarnjim hlađenjem.
    S ravnim utorima.

    Napomena:

    Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti vc za 10%.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu