Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 36

Artikl br.: 232255 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 8×D
Drška ISO 9766
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm
Korisna duljina L1 349,3 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 70 mm
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232255 36
EAN / GTIN 4045197592538
Broj proizvođača 232255 36

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim utorima.

Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti vc za 10%.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 36

Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 8×D, tip: 36

na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
749,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
930,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
824,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Broj oštrica Z 2 2 2
izvedba 8×D 8×D 8×D
Unutarnje hlađenje da da da
Drška ISO 9766 ISO 9766 Morse konus
Korisna duljina L1 349,3 mm 296 mm 349,3 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu