Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 25

Artikl br.: 232255 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 8×D
    Drška ISO 9766
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 25 mm - 35 mm
    Korisna duljina L1 288,9 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    Stezni vijci 232990 TX15
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232255 25
    EAN / GTIN 4045197592521
    Broj proizvođača 232255 25

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S unutarnjim hlađenjem.

    Napomena:

    Smanjite vrijednosti posmaka f za 5%, a vrijednosti vc za 10%.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 25

    Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 25

    na zahtjev
    Na zalihi
    33 dijelovi na zalihi
    587,24 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    15 dijelovi na zalihi
    646,60 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 2 2
    izvedba 8×D 8×D
    Drška ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ drške Ds 32 32
    Duljina drške Ls 60 60
    Korisna duljina L1 288,9 208
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu