{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 26 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX8 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232240 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717733 | |
Broj proizvođača | 232240 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 13
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Korisna duljina L1 | 26 mm | 21 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |