HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7 20 mm

Artikl br.: 231645 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 160
  • Primjena bušilice: Paketno bušenje
  • Polustandardno: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Vrsta HB3040
Rezni materijal HM
Kut vrha 160 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 20
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,3 mm/okr
Primjena bušilice Paketno bušenje
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Broj proizvođača 231645 20

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.
Poseban vrh u obliku piramide, optimalno zabušivanje — čak i u nestabilnim uvjetima i u slučaju dugih izvučenih dijelova alata.
Kao primjerice pri obradi lima i čeličnih nosača. Prikladno i za paketne provrte.

Napomena:

Dubina bušenja bez unutarnjeg hlađenja do maksimalno 1×D.
Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu