{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Vrsta | HB3040 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 160 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 17 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Primjena bušilice | Paketno bušenje | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231645 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406162856 | |
Broj proizvođača | 231645 17,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB3040, ⌀ D: 17,8mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Kut vrha | 160 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |