{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,1 mm | |
Vrsta | HB3040 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 160 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 15 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Primjena bušilice | Paketno bušenje | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231645 15,1 | |
EAN / GTIN | 4062406162757 | |
Broj proizvođača | 231645 15,1 |