{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 55 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 194 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,12 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 93 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Broj proizvođača | THN03413 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC11T 100/9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
697,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
920,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina Lukupno | 55 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 100 | 100 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 | 12 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |