Kutna glodača glava 90° MEC11T 63/6 mm

Artikl br.: 227310 63/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 10 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
⌀ D3 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 120 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
Kut uranjanja αmaks 0,2 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Broj proizvođača THN03405

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu