{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 154 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,16 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 73 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Broj proizvođača | THN03409 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEC11T 80/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
640,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
579,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,16 stupanj | 0,4 stupanj |