BDGT 11T304 FR-JA, GW25, tip: ALU

Artikl br.: 227326 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDGT 11T304 FR-JA
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta GW25
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,05 − 0,33 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227326 ALU
EAN / GTIN 4960664457854
Broj proizvođača TWF00271

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
250
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D. Točno 90° do ap = 5,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


BDGT 11T304 FR-JA, GW25, tip: ALU

BDGT 11T304 FR-JA, GW25, tip: ALU

na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
23,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.220 dijelovi na zalihi
16,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
633 dijelovi na zalihi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
30,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.140 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
867 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDGT 11T304 FR-JA APET 133504 FR APET 133504 FR APMT 060204 FR APMT 060204 FR APEX 160404 PDFR APKT 16..04 PDFR
Rezni materijal HM HM HM HM HM HM HM
Vrsta GW25 HU7810 HB7810 HU7810 HB7810 HB7510 HU7710
Tip ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Posmak fz po zubu 0,05 − 0,33 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,18 mm 0,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu