{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC845 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TDKT 1505PDR | |
Posmak fz | 0,21 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Geometrija | PDR | |
Oznaka proizvođača | HM390 TDKT 1505PDR IC845 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 226574 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075312935 | |
Broj proizvođača | 5668392 |