TDKT 1505PDR ST1400

Artikl br.: 226573 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HELI3MILL
    Tip ST1400
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta IC830
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TDKT 1505PDR
    Posmak fz 0,21 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Geometrija PDR
    Oznaka proizvođača HM390 TDKT 1505PDR IC830
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 226573 ST1400
    EAN / GTIN 7291075312706
    Broj proizvođača 5607423

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    150
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3…1 × D / ap maks = 13,0 mm.
    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu